マグネット付・生活防水型
レジャーに、非常時に大活躍
携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
付属品USB / MicroUSBコード(アダプタなし)
質量(g)約155
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×270×40(収納時150)
保護等級防水
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.2
フックフック
充電時間(時間)約3.5
耐衝撃性1m
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示)
充電可能回数500回未満
使用場所屋内外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光
防水保護等級IPX3
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)High 約3(COB LED)/約5(TOP)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
サイドLED点灯時、付属のヘッドバンドを使えば・・・
ヘッドライトとしても使用できるマルチタイプ!!
底部マグネット付で金属面に取付可能!!
装着時のズレを防止する滑り止め付きヘアバンド!!
電池単4乾電池×3本
直径×長さL(Φmm×mm)30×110
付属品ヘッドバンド、単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)110(乾電池含む)
電池寿命(時間)High:約6・Low:約12・サイドLED:約6
点灯方式High・Low・ストロボ・サイドLED
耐衝撃性1m
明るさ(Lm)High:約100・Low:約30・サイドLED:約100
防水保護等級簡易防水仕様
照射距離(m)最大約100
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
フックフック、マグネット
付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)
質量(g)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33
バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回未満
明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)
防水性IP44相当
照射距離(m)最大約20(TOP)
連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)
落下衝撃(m)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品USB / USB TypeCコード
質量(g)約64
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)
充電時間約1時間
点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF
耐衝撃性1m
充電可能回数500回未満
明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h
折りたたみ寸法(mm)32×105
防水性IPX2
照射距離(m)(COB)10、(TOP)50
インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。