暖め過ぎないエコモード搭載です。
イタズラ防止機能付です。
8秒で着火します。
タンク容量(L)20
暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2)
暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2)
トラスコ品番430-8450
質量(kg)25
電源(V)単相100
周囲温度-20~30℃
消費電力(W)(50/60Hz)37/36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850
暖房出力(kW)16.5/h
熱出力7100~最大14200kcal/h
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。