オフィス家具/照明/清掃用品 :「灯油 用品」の検索結果
保管時本体をホコリから守ります。
用途収納、保管時の防塵用に。
トラスコ品番251-1409
適合機種SSN5
材質塩ビ梨地
品名収納カバー
1枚
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
暖め過ぎないエコモード搭載です。
イタズラ防止機能付です。
8秒で着火します。
タンク容量(L)20
暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2)
暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2)
トラスコ品番430-8450
質量(kg)25
電源(V)単相100
周囲温度-20~30℃
消費電力(W)(50/60Hz)37/36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850
暖房出力(kW)16.5/h
熱出力7100~最大14200kcal/h
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)45
トラスコ品番494-0784
質量(kg)61
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)4.0~2.5(最大~最小)
消費電力(W)(50/60Hz)115/123
燃焼持続時間(h)11(強)18(弱)
発熱量(kW/h)38~24
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。
消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45
トラスコ品番171-8329
質量(kg)65
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)
消費電力(W)(50/60Hz)100/113
首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°
暖房の目安(コンクリート)134畳
暖房の目安(木造)96畳
本体寸法(mm)奥行545
本体寸法(mm)高さ1050
本体寸法(mm)幅1195
燃焼持続時間(h)11~16
発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45°
新機能の左右首振りで角度可変各45°
強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。
弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。
異常を早く知らせるモニターランプ付です。
50/60Hz共用型です。
用途塗料・接着剤の乾燥
質量(kg)43(タンク空時)
消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120
定格電圧(V)AC100
油タンク容量(L)38
燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857
燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)
運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)
熱出力(kW[kcal/h])29(強)・20(弱)、25100(強)・17600(弱)
温風吐出量(m3/min)14、15
温風吐出角度(°)上下各45、左右各45
1台
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。