オフィス家具/照明/清掃用品 :「給油」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
長さ(m)5
1本
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。
バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスが無いクリーンな熱風を吐出口から出ます。燃焼ガスは煙突から出ます。
収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なくて済みます。
ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。
安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生、食品乾燥、各種工業品の乾燥
付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m
質量(kg)75(タンク空時)
定格電圧(V)AC100
油タンク容量(L)80
燃料消費量(L/h)4.23
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)926×615×1002
使用環境温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)18
熱出力(kW[kcal/h])33.3(間接熱風)、28600
熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプです。
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。
収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なく済みます。
ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。
安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/ファン回転異常検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
50/60Hz共用型です。
用途建築現場のコンクリートの凍結防止や養生
付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m
質量(kg)82(タンク空時)
消費電力(W)点火時:251、330、燃焼時:232、313
定格電圧(V)AC100
油タンク容量(L)58
燃料消費量(L/h)3.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1055×665×1082
使用環境温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)16
運転音(dB)(A)67/71
熱出力(kW[kcal/h])3530100
温風吐出量(m3/min)45、52
1台
¥289,000
税込¥317,900
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。