2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静岡製機ホットガン
本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45° 新機能の左右首振りで角度可変各45° 強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。 弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。 異常を早く知らせるモニターランプ付です。 50/60Hz共用型です。
用途塗料・接着剤の乾燥 質量(kg)43(タンク空時) 消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120 定格電圧(V)AC100 油タンク容量(L)38 燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857 燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱) 運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱) 熱出力(kW[kcal/h])29(強)・20(弱)、25100(強)・17600(弱) 温風吐出量(m3/min)14、15 温風吐出角度(°)上下各45、左右各45
1台
169,000 税込185,900
翌々日出荷

強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
トラスコ品番561-1884 質量(kg)32 電源(V)単相100 タンク容量(L)38 安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.0/2.1 消費電力(W)(50/60Hz)105/120 首振角度(°)上方45~下方45、左方45~右方45 暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2) 暖房の目安(木造)72畳(123m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814 運転音(dB)65~69 周囲温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)12.4~18 温風吐出量(m3/min)14/15 発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
1台
199,800 税込219,780
当日出荷