1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)SI 集塵機
吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。 エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。 3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。
用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に 電源(V)100 集塵容量(L)24 トラスコ品番486-0110 セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ 質量(kg)12.5 消費電力(W)100・1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700 ホース長さ(m)7 最大風量(m3/min)2.6
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷