ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションです。
買い物カゴが通る高さ設計のため、レジ前カウンターなどの飛沫感染対策パーテーションに最適です。
下部の隙間から受け渡しが可能です。
4段階の高さ調節が可能です(下部開口355・400・450・500の4段階調整機能付き)。
フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。
ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
用途飛沫感染防止パーテーションとして
材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール
奥行(mm)300
開口寸法(mm)下部:355・400・450・500
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。