オフィス家具/照明/清掃用品 :「オフィス加湿器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)約15.2
風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)約4.0
加湿量(mL/h)強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)87
待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)
運転モード加湿空気清浄、空気清浄
風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。