梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しにチャイルドロック付き。プラズマクラスター7000
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
仕様スイングルーバー手動
質量(kg)9.6
色ホワイト
タンク容量(L)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥、除湿)175/190
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30.3×20.3×52.4
タイマー切タイマー(2/4/6時間)
除湿能力(L/日)6.3/7.1
除湿面積木造住宅~コンクリート住宅 50Hz 8~16畳(13~26m2)/60Hz 9~18畳(15~30m2)
乾燥時間【衣類(2kg)】約167分
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル
付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ
適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です
質量(kg)4.2
色ホワイト
コード長さ(m)電源:約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし
機能風量切替:8段階(リズム風あり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
基本性能と薄型デザインを両立した空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター7000搭載。「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。タンクのキャップに簡単装着するAG+イオンカートリッジでタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる菌を抑制。キレイな水でたっぷりうるおい加湿が可能です。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、静電気、●独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約7.5
色ホワイト系
消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:20、中:11、静音:3.6、【空気清浄モード】強:54、中:13、静音:3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613
風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.4、中:2.4、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:42、中:35、静音:20、【空気清浄モード】強:52、中:38、静音:20
適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~15畳(25m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)
水タンク容量(L)約2.5
浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17
加湿方式気化方式
加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:500、中:400、静音:200
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.62、中:0.34、静音:0.11、【空気清浄モード】強:176、中:0.4、静音:0.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
22日以内出荷
たっぷり加湿と低騒音でワンルームや寝室にも起きやすい薄型スリムモデル。シャープ独自の空気清浄技術プラズマクラスター25000搭載、「+」と「-」両方の静電気を除去できるので花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。お部屋全体に風の流れをいきわたらせるコアンダフローで遠くのホコリも引き寄せ背面全体の吸込み口でパワフルに吸引します。2層構造加湿フィルターを採用することで、たっぷり加湿なのに低騒音を実現、快適なうるおい空間をつくります。生活動線を邪魔しない奥行230mmのスリムボディです。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約7.9
消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:24、中:16、静音:4.4、【空気清浄モード】強:52、中:14、静音:3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619
風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.6、中:2.8、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:43、中:40、静音:19、【空気清浄モード】強:51、中:40、静音:17
適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:~23畳(38m2)、加湿空気清浄:~16畳(26m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~17畳(27m2)/木造和室~10畳(17m2)
水タンク容量(L)約2.7
浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17
加湿方式気化方式
加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:600、中:480、静音:200
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.74、中:0.5、静音:0.14、【空気清浄モード】強:1.6、中:0.43、静音:0.12
シャープ最高峰の空気清浄力プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度イオンで空気リスクに立ち向かいます。3方向気流制御ルーバーにより広いリビングにもイオンを効率よく届けながらコアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ背面全体でパワフルに吸引。ニオイや微小粒子までキャッチする3つの高性能フィルターで、タバコ・ペット・料理等のニオイも吸着消臭します。AG+イオンカートリッジを搭載した加湿タンクでキレイな水でしっかり加湿可能。
仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着排泄物臭、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着ニオイ原因臭、付着したペットの皮膚特有の菌、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約12
色ホワイト系
消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:50、中:34、静音:7.2、【空気清浄モード】強:69、中:32、静音:6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650
風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:6.3、中:4.7静音:1.5、【空気清浄モード】強:7、中:4.7、静音:1.5
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:48、中:45、静音:21、【空気清浄モード】強:51、45、静音:20
適合床面積プラズマクラスター:約16畳(26m2)、空気清浄:~31畳(51m2)、加湿空気清浄:~29畳(48m2)、加湿清浄:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)
水タンク容量(L)約3.2
浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)空気清浄:8畳/9、加湿空気清浄:8畳/10
加湿方式気化方式
加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:750、中:600、静音:210
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:1.6、中:1.1、静音:0.22、【空気清浄モード】強:2.1、中:0.99、静音:0.20
1台
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。