オフィス家具/照明/清掃用品 :「船底塗装」の検索結果
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していてコンパクト。セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等)
型式GSB2015
出力(kW)定格:6.6、最大:9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618
本体質量(kg)104
燃料タンク容量(L)13
水量(L/min)15
排気量(cc)391
圧力(MPa)20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。