ネッククーラー&ヒーター(充電式)ブレイン(2件のレビュー)取扱停止中
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも機能クーラーモード、ヒーターモード本体寸法(mm)約170×40×147質量(g)約230セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン充電時間(時間)約3定格電圧(V)5定格出力(W)4バッテリーリチウム電池2600mAh使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2種類ネッククーラー
アイスパックⅡブレイン(1件のレビュー)取扱停止中
速乾素材クールマックスⅡ夜さらさら効果とダブルラッセルの通気性で快適な着用感を実現しました。 保冷剤を専用のジッパー付きのアルミ袋に入れて使用します。
セット内容本体(アイスバック2)、保冷剤×1個、保冷剤用アルミ袋×1個材質本体:ポリエステル(ダブルラッセル)、本体裏面:ポリエステル、保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン、アルミ袋:アルミ、不織布、ナイロンサイズフリー本体質量(g)約70寸法(縦×横×厚さ)(mm)約235×125×3
クールヘッドラビンブレイン4日以内出荷
帽子全体に速乾素材クールマックスを使用し、汗のベトベトを軽減。 額部分と後頭部の部分に組み込んだ高吸水繊維ベルオアシスが伝わる汗をキャッチ。気化熱でひんやり快適。浸すとさらにひんやり。 意匠登録第1418925号
種類頭用材質ポリエステル100%(クールマックス)高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス色ネイビー頭囲(cm)約55~59、(縦)約40
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3