24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,660 税込5,126
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ミストレーサや工作機械側に取り付けてダクトホースを接続します。
1個
12,590 税込13,849
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,490 税込11,539
翌日出荷

1個
10,150 税込11,165
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
17,900 税込19,690
15日以内出荷

油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚 適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
43,900 税込48,290
5日以内出荷

アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
1個
11,610 税込12,771
翌日出荷

ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
1個
33,330 税込36,663
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アフターフィルタの取り付けにご使用下さい。
付属品蝶ナットM8×1個、シールワッシャM8×1個、ボルト六角(M8×220)×1本 適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
10,900 税込11,990
30日以内出荷

ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚 適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
39,900 税込43,890
15日以内出荷

SDG株式会社環境改善機器 ミストレーサ
エコ商品
ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。 コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,000 税込163,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)



1個
37,890 税込41,679
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)三相200 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。 高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械 電源(V)三相200 出力(kW)0.2 吸込口径(Φmm)98 捕集効率(%)99.4 仕様高温型(80℃以下) 材質SS400 除去方式フィルタ 標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h
1個
129,000 税込141,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2 電源(V)三相200級 概略質量(kg)13 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.4 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42 電動機仕様全閉外扇形
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など 電源(V)単相100 集塵容量(L)6.9 出力(kW)0.4 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
1台
229,000 税込251,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 50 吸気温度(℃)最高:50 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 40 吸気温度(℃)最高:80 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
199,800 税込219,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械) 付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備) 周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220 周囲温度(℃)0 ~ 50 吸気温度(℃)最高:50 捕集効率(%)99.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.23MB) 取扱説明書(13.16MB)
1台
179,800 税込197,780
25日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)