オフィス家具/照明/清掃用品 :「大型投光器」の検索結果
現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。
付属品収納ケース
トラスコ品番369-2225
セット内容ランプ本体と三脚
幅(mm)350
全長(mm)27
高さ(mm)870~2100
奥行(mm)710
電源(V)AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)
消費電力(W)27、100V:27
最大口開き(mm)7.5
定格寿命(時間)14
保護等級IP44
本体寸法(mm)奥行710
本体寸法(mm)高さ200
電線仕様AC:0.5(mm2)/DC:0.2(mm2)
光源色白色
本体寸法(mm)幅350
明るさ(Lm)3450
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。