オフィス家具/照明/清掃用品 :「クトク」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986 適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg)4.7 径(Φmm)125 長さ(m)5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994 適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3 質量(kg)5.2 径(Φmm)180 長さ(m)4
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷


標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。 トラスコ品番793-8845 適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト 高さ(mm)400 品名ダクト組品(吹出側) 径(Φmm)114 縦(mm)125 横(mm)125
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
用途クールスイファン用冷風ダクト トラスコ品番267-0616
1本
8,490 税込9,339
欠品中

排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクト トラスコ品番268-9859
1本
4,690 税込5,159
欠品中

シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。 トラスコ品番793-8853 適合機種SS-20CJ キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト 高さ(mm)450 タイプシーリング用 品名ダクト組品(吹出側) 縦(mm)125 横(mm)125 径(mm)114
1個
5,290 税込5,819
欠品中

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。 トラスコ品番422-7480 適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1 長さ(mm)3000 径(mm)160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番793-8934 適合機種SS-52DJ・EJ 長さ(mm)360 タイプ2口用 縦(mm)230 横(mm)230 径(mm)200
1個
6,590 税込7,249
当日出荷

どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2m×2本)
34,900 税込38,390
当日出荷

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用 トラスコ品番794-8824 適合機種SS-45DH・EH 材質ポリプロピレン(PP) タイプ2口用 長さ(m)4 アズワン品番64-9623-33 径(mm)200
1個
32,900 税込36,190
3日以内出荷


標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプション トラスコ品番793-9400 適合機種SS-45DH・EH 質量(kg)0.31 高さ(mm)10 タイプ2口用 品名2口用標準フィルター 縦(mm)800 横(mm)454 アズワン品番64-9623-16 2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション トラスコ品番793-9477 適合機種SS-63EH 質量(kg)0.39 高さ(mm)5 タイプ3口用 品名3口用オイルミストフィルター 縦(mm)840 横(mm)480 アズワン品番64-9623-22 2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
18,900 税込20,790
翌々日出荷

標準フィルター(小)です。
用途スポットエアコン用部品 トラスコ品番793-9442 適合機種SS-25CG 質量(kg)0.116 高さ(mm)20 タイプシーリング用(小) 品名シーリング用標準フィルター(小) 縦(mm)346 横(mm)200 アズワン品番64-9623-19 2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプション トラスコ品番793-9485 適合機種SS-63EH 質量(kg)0.35 高さ(mm)5 タイプ3口用 品名3口用標準フィルター 縦(mm)870 横(mm)454 アズワン品番64-9623-23 2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷

オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション トラスコ品番793-9418 適合機種SS-45DH・EH 質量(kg)0.35 高さ(mm)7 タイプ2口用 品名2口用オイルミストフィルター 縦(mm)800 横(mm)454 アズワン品番64-9623-17 2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション トラスコ品番793-8918 適合機種SS-25DH・EH・WH 質量(kg)0.75 高さ(mm)18 タイプ1口用 品名1口用オイルミストフィルター 縦(mm)625 横(mm)319 アズワン品番64-9623-14 2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
10,900 税込11,990
当日出荷