標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番793-8934
適合機種SS-52DJ・EJ
長さ(mm)360
色黒
タイプ2口用
縦(mm)230
横(mm)230
径(mm)200
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番793-8845
適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)400
品名ダクト組品(吹出側)
径(Φmm)114
縦(mm)125
横(mm)125
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番793-9469
適合機種SS-67EJ-3
色黒
高さ(mm)10
タイプ3口用
縦(mm)870
横(mm)454
1個
¥8,990
税込¥9,889
翌日出荷
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2
力率70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1050
アズワン品番64-9332-96
消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
3口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7
力率75/86(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)14.3/16.3
始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0
送風口数3口
運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1350
アズワン品番64-9332-98
消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
1台
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
1口冷風シーリングタイプ(天吊り)
全閉式ファンモータ
新冷媒R407C
ミニスペース
天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427
冷媒R407C
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
自動首振り装置内蔵
首振有り
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2
力率70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1050
消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。