オフィス家具/照明/清掃用品 :「フロアーファン」の検索結果
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。