スイデン 集じん機 手動塵落しスイデン3日以内出荷
スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。
ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置電源(V)3相200材質(本体)鉄材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム
集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hzスイデン3日以内出荷
スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。集塵容量(L)25出力(kW)1.5風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-電源(V)三相200吸込口径(Φmm)148ちり落とし方式手動式
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ひまわり洗剤SARAYA(サラヤ)税込¥17,578¥15,980