こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3
タイプ無段速調式
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
電源コード先端にポッキンプラグを装備。
・「強」「中」「弱」風量3段切換
・ワンプッシュ折りたたみ
・らくらく組立・簡単収納
羽根(Φmm)450
羽根枚数4
質量(kg)11
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
スイッチ強中弱切
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:165/186、中:147/144、弱:131/119
モーター全閉型
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
保護装置モーター保護装置内蔵
風量調整ロータリー式、3段速調
材質(羽根)プラスチック製
風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:345/390、中:308/303、弱:274/249
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様軸流ファン
トラスコ品番505-2906
質量(kg)39
電源(V)3相200V
風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120
消費電力(W)(50/60Hz)375/590
ダクト径(Φmm)520
ファン翼数6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84
ハネ径(mm)490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
¥126,980
税込¥139,678
当日出荷
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200
ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)400
その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番119-9013
質量(kg)26
風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91
ハネ径(cm)40
羽根枚数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519
モーター極数(P)4
モーター出力(W)400
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。
その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F
トラスコ品番685-2298
材質ハネ:樹脂
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)10
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202
風量調整強/中/弱
設置方式卓上型
材質(羽根)樹脂
首振り有
標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。
その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F
トラスコ品番685-2300
材質ハネ:樹脂
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)10
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202
風量調整強/中/弱
設置方式キャスタータイプ
材質(羽根)樹脂
首振り有
標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
¥30,990
税込¥34,089
当日出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要1速式
電源(V)三相200
その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
トラスコ品番390-7465
質量(kg)20
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)2
ハネ径(cm)60
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)690/800
首振角度(°)87
機能左右首振り
最大風速(m/min)490/595
最大風量(m3/min)410/505
アズワン品番64-9622-09
左右首振○
上下角度調整○
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
最大風量(m3/min)312/378
その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
トラスコ品番390-6507
質量(kg)17
摘要1速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
コード長さ(m)2
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)350/500
首振角度(°)87
最大風速(m/min)470/570
アズワン品番64-9622-08
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式
質量(kg)10.2
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が
非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)。60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
質量(kg)約16
消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544
適合床面積空間:目安/約60畳(93m3)
運転モードターボ、強、弱、静音
脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
本体質量(kg)34
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.80/0.95
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率80/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)45.9/41.9
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置内蔵
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50
運転電流(A)10.0/9.5
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94
温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4
排熱ダクト有無あり
1台
¥92,980
税込¥102,278
欠品中
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)100
温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)1.6
冷房能力(kW)0.39
消費電力(kW)0.25
運転電流(A)3.8
冷媒R134A
冷媒封入量(g)100
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255
電源コード(m)2
首振なし
排熱ダクト有無別売
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)3相200
本体質量(kg)33
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.73/0.89
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ
力率60/78%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ無
始動電流(A)26.8/25.1
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置なし
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50
運転電流(A)3.5/3.3
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
1台
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。
埃や粉じんの侵入を防ぎます。
粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45
機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド
羽根枚数4枚
電源(V)100
モーター全閉型
首振角度(°)75
風量調整3段階
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100
タンク容量(L)8(液体6.5)
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)285
電源コード(m)8(クリップ付き)
質量(kg)7.0(本体のみ)
付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)
トラスコ品番342-8451
タイプ乾湿両用型
電流(A)11.5
定格消費電力(W)1100
風量(m3/min)2.6
ホース長さ(m)1.8
騒音値(dB)73
ホース口径(Φmm)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)73
最大真空圧(kPa)23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.78
風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0
電源コード(m)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.73/0.90
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率89/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1口
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグポッキンプラグ仕様
始動電流(A)29.4/29.4
冷媒封入量(g)330
首振り自動首振り装置なし
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50
運転電流(A)8.2/9.0
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8
排熱ダクト有無有
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)3相200
本体質量(kg)34
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.75/0.90
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ
力率62/76%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ無
始動電流(A)26.8/25.1
冷媒封入量(g)370
首振り自動首振り装置内蔵
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50
運転電流(A)3.5/3.4
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11
温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2
力率70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1050
アズワン品番64-9332-96
消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.84
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
機能冷房専用
構成ユニット:一体形
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
送風口数1
冷媒R1234yf
使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)42.1/41.0
冷媒封入量(g)420
プラグの有無有り
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42
冷房能力(kW)2.1/2.3
IP等級IP10
機能左右首振り、風量2段階調節
トラスコ品番813-1207
セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)9.5
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整2段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。
トラスコ品番190-0058
風量(m3/min)82/97(50/60Hz)
ハネ径(mm)288
アズワン品番64-7673-20
1台
¥68,900
税込¥75,790
当日出荷
首の角度変更を最大90度真上に向けられるサーキュレーター機能付。シーンに合わせてスタンドの高さを選択可能。便利なタイマー機能搭載。オールシーズンで活躍する次世代フロア扇。冷暖房の空気を撹拌する40cmクラス!。7枚ハネによるやさしい風のフロア扇。首を上に向けた状態でも左右の自動首振りができます。
用途オフィス。店舗。ホテル。教室。体育館
質量(kg)【ロングスタンド】5.8【ショートスタンド】5.1
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)55/60
コード長さ(m)3
ハネ径(cm)38
風量4段速調式
最大風速(m/min)252
最大風量(m3/min)56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロングスタンド】460×460×1250【ショートスタンド】460×460×720
電動機開放型
材質(羽根)樹脂(PP)
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
3口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7
力率75/86(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)14.3/16.3
始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0
送風口数3口
運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1350
アズワン品番64-9332-98
消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
自動首振り装置内蔵
首振有り
電源(V)3相200
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)14
本体質量(g)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2
力率70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0
送風口数2口
運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4
冷媒R410A
冷媒封入量(g)1050
消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です
仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×354×730
集塵容量(L)12
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)30
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)3相200
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.81
電源コード(m)無
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833
機能冷房専用
構成ユニット:一体形
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
冷媒R1234yf
使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)19.7/18.1
冷媒封入量(g)420
プラグの有無無
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45
冷房能力(kW)2.1/2.3
IP等級IP10
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に
トラスコ品番217-9060
質量(kg)15.3
出力(kW)0.3/0.39
電源(V)三相200
電源コード(m)2(プラグなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380
消費電力(W)(50/60Hz)300/390
最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5
材質(羽根)アルミ
ハネ径(mm)288
標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
1台
¥68,980
税込¥75,878
11日以内出荷
衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。
これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。
タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。
メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造!
風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。
手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100
タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)8
質量(kg)14
付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ
電流(A)11.5
消費電力(W)1100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410
風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)77
使用真空圧力(kPa)23
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。