ハンドサニタイザースタンド プッシュポンプ式大一産業23日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1135質量(kg)約4.5ボトル容量(mL)500載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115色(本体)黒繰り返し・詰め替え対応
ハンドサニタイザースタンド 足踏みペダル式大一産業21日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1110質量(kg)約10ボトル容量(mL)500載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:140×220(可動台:140×110)色(本体)黒繰り返し・詰め替え対応
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3