据置型液晶タイプオートディスペンサー大一産業(2件のレビュー)4日以内出荷
据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。材質ABS質量(g)725電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×210吐出量(mL)0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階タンク容量(mL)750色(本体)黒/白繰り返し・詰め替え対応
ハンドサニタイザースタンド 足踏みペダル式大一産業21日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1110質量(kg)約10ボトル容量(mL)500載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:140×220(可動台:140×110)色(本体)黒繰り返し・詰め替え対応
ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式大一産業6日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1320質量(kg)約5.5電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)黒関連資料(0.45MB)繰り返し・詰め替え対応
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3