絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,930)
  • アイリスオーヤマ(1,564)
  • ナイキ(1,400)
  • CONDOR(山崎産業)(1,368)
  • TRUSCO(1,285)
  • コクヨ(1,284)
  • テラモト(1,281)
  • LION (ライオン事務器)(1,262)
  • ケルヒャー(1,229)
  • プラス[家具](1,057)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • オーム電機(911)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(819)
  • 山崎実業(784)
  • 不二貿易(775)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 シューズトレー SHT型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 シューズトレー SHT型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロッカーなどに最適です。
用途ロッカーなどに最適です。材質プラスチックスモークアイボリー
引出しトレー LAMP(スガツネ工業)引出しトレーLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本質量(g)2050仕上光沢クロメート処理/ブラックアズワン品番64-6783-77材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
ペントレー LAMP(スガツネ工業)ペントレーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
引き出し内に使うトレイです。
材質プラスチックブラック高さ(mm)247質量(g)310幅W(mm)317
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプLAMP(スガツネ工業)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業)壁面取付タイプ ベルトリールパーテーションLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2付属品フックキャッチ質量(kg)0.5質量(g)500色(本体)ダークグレー/シルバー
ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH01型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH01型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
ベルト長さ(m)2
LEDタフライト 専用コード・ACアダプター LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト 専用コード・ACアダプターLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
LEDタフライト24V用ACアダプターですAC100VをDC24Vへ変換します。
用途LEDタフライト専用アダプター。トラスコ品番217-8417質量(g)200種類ACアダプター
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座LAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0~10°の金属パイプ脚に対応できます。
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 耐候仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 耐候仕様LAMP(スガツネ工業)
42税込46
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。
用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック LAMP(スガツネ工業)壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フックLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
AP-BR351用フック仕様です。
付属品フックキャッチ材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/ダークグレー色(本体)ダークグレーアズワン品番64-6768-31
パンフレットホルダー LAMP(スガツネ工業)パンフレットホルダーLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ベルトパーティションの溝に差し込むだけで取り付けできます。パンフレットを手に取ってもらい待ち時間にも宣伝、販促効果が期待できます。
材質アルミニウム合金仕上ブラック
LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)LEDタフライトLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
電球の種類LED材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
欠品中
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100
ランプ印 システムレッグ SY型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 システムレッグ SY型LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1箱(4本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)660
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業)壁面取付タイプ ベルトリールパーテーションLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
フットハンドル 非接触アイテム LAMP(スガツネ工業)フットハンドル 非接触アイテムLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1セット
14日以内出荷
●手でハンドルに触れずに、足だけで扉を開閉できるので、ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
仕様引戸用付属品取付ねじ(Φ4×32mm)×2本材質ステンレス製(SUS304)寸法(mm)85×60×50×t3質量(g)170アズワン品番7-9214-01
(200051253)QC-SLIM-B-17ベース 標準仕様 LAMP(スガツネ工業)(200051253)QC-SLIM-B-17ベース 標準仕様LAMP(スガツネ工業)
769税込846
1セット(16個)
当日出荷
SLIMタイプ専用のベースです。グライドと合わせてご使用ください。
付属品十字穴付皿タッピンねじ 2.5×16トラスコ品番368-5911材質ポリアミド(PA)厚さ(mm)3ブラック直径(Φmm)14入数(個)パック:16
ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型LAMP(スガツネ工業)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
ベルト長さ(m)2
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型LAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
材質/仕上(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー)サイズ(ベルト)H825×長さ2m質量(g)7200ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860色(本体)シルバー
ランプ印 ベルトリールパーティション 3方向キャッチ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション 3方向キャッチLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
既存のベルトリールのキャッチ部に装着するだけで3方向キャッチになります。
材質ポリアミドダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、A P - B R901C、A P - B R902C、A P - B R911C、A P - B R912C、AP-BR111M、AP-BR132M仕上シボ仕上/ダークグレー色(本体)ダークグレー
ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーションLAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。組立済みです。
用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。材質/仕上(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー(フック)ABS樹脂/グレー(ベース)鋼/塗装:グレー(ベルト)再生ポリエステル繊維100%質量(g)7800ベルト長さ(m)2色(本体)シルバー
ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプLAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
ベルト長さ(m)2材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(kg)4.1質量(g)4100ベルト高さ(mm)820総高さ(mm)855ベース寸法(mm)Φ300支柱径(Φmm)60.5スタッキング対応
LEDタフライト SL-TGH型 LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型LAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
質量(g)450定格消費電力(W)12.5定格入力電圧(V)24発光色昼白色色温度(K)5000
RGBW LEDタフライト LAMP(スガツネ工業)RGBW LEDタフライトLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等定格消費電力(W)12.5保護等級IP67F使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
家具脚用グライド 両面タイプ ソフト仕様/スムーズ仕様 LAMP(スガツネ工業)家具脚用グライド 両面タイプ ソフト仕様/スムーズ仕様LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1セット
4日以内出荷
DUOタイプ専用グライドです。床材に合わせて、グライド面をソフト仕様/ストップ仕様に変えられます。
用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイル/ストップ仕様:フローリング、ビニール床タイル、リノリウムなど
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ ソフト仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ ソフト仕様LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
3日以内出荷
SMARTタイプ専用グライドです。傷つきやすい床材に最適です。
用途フローリング、ビニール床タイルなど
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 屋外仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 屋外仕様LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。
用途リノリウム、タイル、ガラス、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ 屋外仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ 屋外仕様LAMP(スガツネ工業)
64税込70
1個
4日以内出荷
SMARTタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。
用途リノリウム、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ グライド取付座LAMP(スガツネ工業)
20税込22
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SMARTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0°、6°、12°、18°の金属パイプ脚に対応できます。取付座のみでもグライドとしてお使いいただけます。
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoブラウン LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoブラウンLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
用途リノリウム、タイル、ガラスなどブラウン
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ ハード仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ ハード仕様LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
3日以内出荷
SMARTタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。
用途リノリウム、タイル、ガラスなど
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ソフト仕様 ecoベージュ LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ソフト仕様 ecoベージュLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。傷つきやすい床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
用途フローリング、ビニール床タイルベージュ
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 耐候仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 耐候仕様LAMP(スガツネ工業)
739税込813
1セット
4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。
用途カーペット、コルク、リノリウムなど
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ストップ仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ストップ仕様LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。優れた摩擦抵抗により、高い滑り止め効果が得られます。
用途フローリング、ビニール床タイルなど
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ スムーズ仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ スムーズ仕様LAMP(スガツネ工業)
75税込83
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。
用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ 耐候仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ 耐候仕様LAMP(スガツネ工業)
48税込53
1個
4日以内出荷
SMARTタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。
用途コルク、リノリウムなど
金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ ストップ仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ ストップ仕様LAMP(スガツネ工業)
64税込70
1個
4日以内出荷
JOINTタイプ専用グライドです。優れた摩擦抵抗により、高い滑り止め効果が得られます。
用途フローリング、ビニール床タイル、リノリウムなど
金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ スムーズ仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 角度固定タイプ スムーズ仕様LAMP(スガツネ工業)
64税込70
1個
4日以内出荷
SMARTタイプ専用グライドです。すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。
用途カーペット、コルク、リノリウムなど
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 屋外仕様 LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 屋外仕様LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。
用途リノリウム、コンクリートなど