絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(310)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,689)
  • ケルヒャー(1,260)
  • エスコ(1,238)
  • コクヨ(1,180)
  • CONDOR(山崎産業)(1,018)
  • ホームテイスト(965)
  • 不二貿易(805)
  • アイリスオーヤマ(803)
  • YAMAZEN(山善)(746)
  • 山崎実業(742)
  • TRUSCO(718)
  • 萩原(616)
  • テラモト(565)
  • 八ツ矢工業(475)
  • オーエ(470)
  • 東和産業(427)
  • LEC(レック)(404)
  • アズマ工業(349)
  • WILD(336)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 シューズトレー SHT型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 シューズトレー SHT型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロッカーなどに最適です。
    用途ロッカーなどに最適です。材質プラスチックスモークアイボリー
  • 引出しトレー LAMP(スガツネ工業)

    引出しトレー

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
    付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本質量(g)2050仕上光沢クロメート処理/ブラックアズワン品番64-6783-77材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
  • 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業)

    壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
    付属品フックキャッチ質量(kg)0.5質量(g)500ベルト長さ(m)2色(本体)ダークグレー/シルバー
  • (200051253)QC-SLIM-B-17ベース 標準仕様 LAMP(スガツネ工業)

    (200051253)QC-SLIM-B-17ベース 標準仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1セット(16個)
    当日出荷
    SLIMタイプ専用のベースです。グライドと合わせてご使用ください。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ 2.5×16トラスコ品番368-5911材質ポリアミド(PA)厚さ(mm)3ブラック直径(Φmm)14入数(個)パック:16
  • ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH01型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH01型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
    ベルト長さ(m)2
  • ペントレー LAMP(スガツネ工業)

    ペントレー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    引き出し内に使うトレイです。
    材質プラスチックブラック高さ(mm)247質量(g)310幅W(mm)317
  • 金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座 LAMP(スガツネ工業)

    金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JOINTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0~10°の金属パイプ脚に対応できます。
  • 金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ソフト仕様 ecoベージュ LAMP(スガツネ工業)

    金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ソフト仕様 ecoベージュ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    SLIMタイプ専用グライドです。傷つきやすい床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
    用途フローリング、ビニール床タイルベージュ
  • 金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 耐候仕様 LAMP(スガツネ工業)

    金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ 耐候仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    739税込813
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SLIMタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。
    用途カーペット、コルク、リノリウムなど
  • 金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 耐候仕様 LAMP(スガツネ工業)

    金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ 耐候仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    42税込46
    1個
    4日以内出荷
    JOINTタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。
    用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
  • 金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュ LAMP(スガツネ工業)

    金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
    用途リノリウム、タイル、ガラスなどベージュ
  • 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック LAMP(スガツネ工業)

    壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    AP-BR351用フック仕様です。
    付属品フックキャッチ材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/ダークグレー色(本体)ダークグレーアズワン品番64-6768-31
  • トレーユニット LAMP(スガツネ工業)

    トレーユニット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1セット
    3日以内出荷
    資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに、後付けできるトレーユニットです。ペントレー付きでA4判の書類がピッタリ入るサイズです。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16質量(g)845
  • ベルトリールパーティション 壁面取付タイプ フックキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ベルトリールパーティション 壁面取付タイプ フックキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
    付属品フックキャッチ色(本体)ダークグレー
  • ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
    ベルト長さ(m)2
  • ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
    付属品六角棒スパナ呼2.5仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
  • (210041472)AD-GD020-HLステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    (210041472)AD-GD020-HLステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    トラスコ品番573-6523RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスケット809326、809328 LAMP(スガツネ工業)

    バスケット809326、809328

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    オープンワイヤーメッシュに掛けて使用するバスケットです。用途に応じた2種類があります。
  • インラインテーブル LAMP(スガツネ工業)

    インラインテーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    79,980税込87,978
    1枚
    5日以内出荷
    列待ちの間に記入物などを済ませることができるテーブルです。混雑緩和などが期待できます。
    トラスコ品番224-2692
  • (290048599)パーテーション用ライト LAMP(スガツネ工業)

    (290048599)パーテーション用ライト

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。ソーラー式充電で最大80時間作動できます。900 m以上先からでも認識できる明るさです。屋外でも使用できます。
    トラスコ品番500-5831
  • (210055319)AZ-GD310-BL ステンレス ダンパー付屑入投入口 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    (210055319)AZ-GD310-BL ステンレス ダンパー付屑入投入口 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ソフトクローズ機能付です。
    トラスコ品番663-8374RoHS指令(10物質対応)対応
  • (210055318)AZ-GD230-BL ステンレス ダンパー付屑入投入口 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    (210055318)AZ-GD230-BL ステンレス ダンパー付屑入投入口 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ソフトクローズ機能付です。
    トラスコ品番663-8366RoHS指令(10物質対応)対応
  • (210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    (210048696)AZ-AT310-HL自動開閉 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
    トラスコ品番379-9831使用温度範囲(℃)0~40試験方法開閉試験15万回クリア
  • (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    (210048695)AZ-AT230-HL自動開閉 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
    トラスコ品番379-9803使用温度範囲(℃)0~40試験方法開閉試験15万回クリア
  • 重量用アジャスター付キャスターAF型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスター付キャスターAF型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。低重心、重量用のプレートタイプです。移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など。材質ポリアミド(PA)、鋼(SPHC)車輪幅(mm)45寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:102×102許容荷重(N[kgf])255RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    689税込758
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    DUOタイプ専用のベースです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ 3×16トラスコ品番369-9907材質ポリアミド(PA)ブラック直径(Φmm)20
  • ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
    用途各種産業機器。トラスコ品番821-8096材質ABS樹脂/ブラック厚さ2mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトリールパーティションパンフレットホルダーAP-BRP17型 LAMP(スガツネ工業)

    ベルトリールパーティションパンフレットホルダーAP-BRP17型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーになります。A4サイズと、A43つ折りサイズがあります。
  • ベルトリールパーティションAP-BR103MC型 LAMP(スガツネ工業)

    ベルトリールパーティションAP-BR103MC型

    LAMP(スガツネ工業)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    ベルトフックが外れにくい抜け止め付きのベルトリールパーティションです。ベルトフックを最後まで押し込むと、抜け止めに引っ掛かり外れなくなります。ベースが大型のため、とても安定感があります。本体とベルトの高さが従来にくらべ高い仕様です。
    トラスコ品番225-0405
  • フックGWH型 LAMP(スガツネ工業)

    フックGWH型

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    オープンワイヤーメッシュに掛けて使用するフックです。4種類の長さ違いを用意しております。
  • テンキーパッドコントローラーDK-26SS LAMP(スガツネ工業)

    テンキーパッドコントローラーDK-26SS

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水です。
    トラスコ品番140-8154材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)76奥行(mm)152間口(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フックXL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フックXL-HJT型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたフックです。
    用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)セット内容十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
    用途各種産業機器。付属品XL-CUJ45TT:十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)、XL-CUJ70TT:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製キャスターSUS SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスターSUS SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れています。
    用途湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などに。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールウッドタオル掛SWT-240 LAMP(スガツネ工業)

    スチールウッドタオル掛SWT-240

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-3536
  • カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業)

    カーペットマスターSUG-OC-53-XD

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪回転部分はボールベアリング方式です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
    用途オフィス用チェア(カーペット向き)、病院用キャスター、点滴スタンド、保育器、幼児用ベッド。トラスコ品番131-9634材質車輪:D/特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)25.4取付高H(mm)100許容荷重(daN)45車輪径D(Φmm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP-BR103MC(MR)BUベルトリールパーティション LAMP(スガツネ工業)

    AP-BR103MC(MR)BUベルトリールパーティション

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番225-2077
  • (290048887)EMECH12-FY交換用ベルトカセット LAMP(スガツネ工業)

    (290048887)EMECH12-FY交換用ベルトカセット

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。蛍光イエローが新しく加わりました。
    トラスコ品番337-3310材質ポリエステル(PE)、ポリアミド(PA)
  • (110044237)NF-60D-BL収納フック LAMP(スガツネ工業)

    (110044237)NF-60D-BL収納フック

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
    トラスコ品番574-7555RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家具脚用グライド 両面タイプ ソフト仕様/スムーズ仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド 両面タイプ ソフト仕様/スムーズ仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1セット
    4日以内出荷
    DUOタイプ専用グライドです。床材に合わせて、グライド面をソフト仕様/ストップ仕様に変えられます。
    用途ソフト仕様:フローリング、ビニール床タイル/ストップ仕様:フローリング、ビニール床タイル、リノリウムなど