壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2
付属品フックキャッチ
質量(kg)0.5
質量(g)500
色(本体)ダークグレー/シルバー
ベルトの長さが3 mの長尺用ベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)9.5
サイズ(ベルト)H840×長さ3m
質量(g)9500
ベルト長さ(m)2
本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ76.3×H875
使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
ベルト長さ(m)2
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(kg)4.1
質量(g)4100
ベルト高さ(mm)820
総高さ(mm)855
ベース寸法(mm)Φ300
支柱径(Φmm)60.5
スタッキング対応
上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)9.4
サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m
質量(g)9400
ベルト長さ(m)2
本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマーク、各種インフォメーションなど表示内容を自由に取り替えできます。
ベルト長さ(m)2
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)7
サイズ(ベルト)H842×長さ2m
質量(g)7000
本体サイズ(mm)ベースΦ300×支柱Φ60.5×H877
ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマークなど内容を取り替えできます。使わない時は重ねられます。省スペースで、収納に便利です。
ベルト長さ(m)2
スタッキング対応
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)4.1
サイズ(ベルト)H842×長さ2m
質量(g)4100
本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H877
スタンダードのベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。ステンレス鋼製です。組立済みです。
ベルト長さ(m)2
材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(kg)7
質量(g)7000
ベルト高さ(mm)840
総高さ(mm)875
ベース寸法(mm)Φ300
支柱径(Φmm)60.5
ベースが小さく邪魔になりにくい床固定タイプです。化粧カバー付です。
ベルト色レッド
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)鏡面研磨
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。