オフィス家具/照明/清掃用品 :「水のう」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリームライトスィージ・ランタンAA
機能はそのままに小型軽量化。「スィージ・ランタンAA」は単3形アルカリ乾電池を使用することにより250%の軽量化に成功しました。白色のレンズは周囲をムラ無くソフトに照らします。どの角度から落下させてもゴムバンパーから着地するように設計されていて、2mの落下テストにも合格したタフなライトです。防水性能もIPX7(1m防水)で、アウトドアでの使用にも安心です。
使用電池単3形乾電池×3本 保護等級IPX7 最大点灯時間【白色】7時間(高)/15.5時間(中)/37時間(低)【赤色】192時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】288時間 アズワン品番62-2930-82
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック 幅(mm)57 高さ(mm)51 奥行(mm)38 電源4.5 保護等級IPX7 明るさ(Lm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間。
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/6000、低/38 アズワン品番67-9301-73 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
45,980 税込50,578
24日以内出荷

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm)190 オレンジ 質量(g)839 保護等級IPX7 屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000 使用電池専用リチウムイオン電池44610 充電時間(時間)5 外径(mm)ヘッド:110 アズワン品番62-2930-26 明るさ(Lm)(高):145、(低):70 点灯時間(高):3、(低):6 電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間6 防爆認証USTC
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/600、低/38 アズワン品番67-5249-16 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
43,980 税込48,378
24日以内出荷

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池 材質耐衝撃ポリマー樹脂 幅(mm)140 高さ(mm)30 奥行(mm)30 保護等級IPX4 明るさ(Lm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池 トラスコ品番573-9875 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
欠品中

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)155 高さ(mm)35 奥行(mm)35 保護等級IPX4 明るさ(Lm)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池4本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90316)も使用可能です。
トラスコ品番560-8120 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX6 明るさ(Lm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番560-8118 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)188 保護等級IPX4 外径(mm)109 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)16
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトマイクロストリーム
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本 明るさ(Lm)28 付属品ネックストラップ 連続使用時間約2時間15分 防塵防水性能IPX4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。 本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)65 ブラック 防水保護等級IPX4 付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ 光源C4 LED 照射距離(m)41 連続点灯時間(時間)6.5
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチ トラスコ品番562-4075 材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 幅(mm)180 レッド 高さ(mm)50 奥行(mm)50 保護等級IPX7 明るさ(Lm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)180 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード トラスコ品番561-4033 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)180 レッド 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダー トラスコ品番561-4044 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)179 レッド 保護等級IPX6 外径(mm)59 明るさ(Lm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)10
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。 付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)75 全長(mm)180 高さ(mm)180 奥行(mm)50 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属 材質航空機グレードアルミ合金 全長(mm)108 電源1.5V-3.0V 保護等級IPX7 光源色 外径(mm)22 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)160 点灯時間(時間)14 落下耐久(m)1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトプロタックHL5-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本) 明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウムイオン電池CR123A×4 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe) 照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

ストリームライトLED防爆型懐中電灯
国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
電球の種類LED アズワン品番1-9528-21 特殊用途防爆
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。 2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。 レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。 ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。 ライト後方にマグネット付き。
電源リチウムイオン電池 明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood) イエロー 防塵防水性能IP67 付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本 充電時間(時間)9 照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。 類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」 液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。 明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。 レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。 スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。
明るさ(Lm)800 防水保護等級IPX4 付属品micro USBコード 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン) ポートmicro USB 点灯時間3.75時間
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番573-9858 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)185 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ストリームライトストリームライトJR F-STOP
スポットビームとフロードモード。 アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。
電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本 明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250 防水保護等級IPX4 付属品ナイロンホルスター 照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38 連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

ストリームライトバンテージ180 乾電池入
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。 ヘッド部は180度曲がる。 付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。 多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。 ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。 電源CR123Aリチウム電池×2個 明るさ(Lm)250(High)、100(Low) 防水保護等級IPX7 付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ 光源C4 LED、高輝度青色LED 照射距離(m)170(High)、103(Low) 連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトデュアリー 乾電池入
前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。 照明モードは片手操作で切り替え可能。 底部にマグネット付属。 本体に滑り止め付き。 ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。 フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。 スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。 本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。 レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方) 防水保護等級IPX4 付属品単3アルカリ乾電池2本 光源C4 LED×2 動作温度(℃)-20~+40 照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド) 連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品バッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコード トラスコ品番561-5535 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)188 レッド 保護等級IPX4 外径(mm)109 明るさ(Lm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)24
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2407 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)30
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2418 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)55
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X アズワン品番67-2185-02
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。 光の強さを5段階に変更可能。 ライトは360度回転します。 同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。 ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。 18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。 ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr) C4LEDで寿命は約50000時間。 レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。
用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。 防水性IP7 明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%) 質量(kg)6.1 電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6 充電時間(時間)約6 連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。 ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。 折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電) 明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low) 防水保護等級IP67 付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵) 最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low) 充電時間(時間)約10 照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low) 連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

ストリームライトプロタック2L-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)500(High)、40(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)アルミニウム 付属品リチウム電池CR123A、ホルスター LEDC4LED 照射距離(m)165(High)、49(Low) 連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ストリームライトポリタックX CR123A
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low) 防水保護等級IPX7 付属品リチウム電池CR123A×2 連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe) 照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリームライトプロタックHL-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low) 防水保護等級IPX7 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター 連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe) 照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

ストリームライトプロタックHPL USB
長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト 明るく遠くまで光が届くライトです。 USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。 ポケットクリップ付。 TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。 リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。 転がりを防止するアンチロールヘッド。 O-リングシールのガラスレンズ。 ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。 耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。
使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本) 明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low) ブラック 全長(cm)18 防水性IPX4 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 付属品リチウムイオン電池74175 質量(g)262 連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ) 光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low) 照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷