14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター 連続使用時間約6時間30分
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストリームライトバルカンLED ATEX
消防仕様の多用途ライト。 ビームは632m先まで照らします。
明るさ(Lm)180 オレンジ
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番573-9858 セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付) 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)185 奥行(mm)70 保護等級IPX7 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)239 電源7.4 充電時間(時間)5 明るさ(Lm)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)18
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1WスーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで、連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ。ATEX認証モデル。
明るさ(Lm)120 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ オレンジ 連続使用時間(時間)約11 使用電池単3アルカリ乾電池3本(付属)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。便利な自動巻上コード(ギアキーパー)付き。
明るさ(Lm)170 オレンジ 連続使用時間3時間45分 使用電源3Vリチウム電池2本(付属) 材質(レンズ)耐熱ガラス
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm)190 オレンジ 質量(g)839 保護等級IPX7 屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000 使用電池専用リチウムイオン電池44610 充電時間(時間)5 外径(mm)ヘッド:110 アズワン品番62-2930-26 明るさ(Lm)(高):145、(低):70 点灯時間(高):3、(低):6 電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間6 防爆認証USTC
1個
50,980 税込56,078
翌日出荷

米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。 付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード 材質スーパータフナイロン樹脂 幅(mm)75 全長(mm)180 高さ(mm)180 奥行(mm)50 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)188 保護等級IPX4 外径(mm)109 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)16
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトEスポット ライトボックス
3個のC4 LEDと大型リフレクターを搭載し強力なスポットライトを放つ充電式投光器です。
明るさ(Lm)540 セット内容ライト本体、充電ラック、100V ACアダプター、DCチャージコード、ショルダーストラップ 連続使用時間(時間)7
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)180 保護等級IPX7 外径(mm)59 明るさ(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)15
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトEフラッド 標準セット
充電式C4スーパーLED散光ポータブル投光器「Eフラッド」。最先端のC4スーパーLEDを6灯装備。615Lumenの超大光量によりエリアをムラなく広範囲に照らします。本体内部のジャンパー設定により明るさを「LOW」に切り替えて点灯時間を長くすることも可能です。首振り自在なヘッドはライトを地面に立てて任意の角度を照らすことも可能。IPX4の耐水性能で雨中の使用も可能です。
オレンジ アズワン品番62-2930-20
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ストリームライトバンテージ180 乾電池入
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。 ヘッド部は180度曲がる。 付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。 多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。 ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。 電源CR123Aリチウム電池×2個 明るさ(Lm)250(High)、100(Low) 防水保護等級IPX7 付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ 光源C4 LED、高輝度青色LED 照射距離(m)170(High)、103(Low) 連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトEスポット 標準セット
深型パラボラリフレクター付C4スーパーLEDを3灯装備した充電式携帯型コードレス投光器。電子制御によりバッテリー切れまで安定した光量が得られます。多少広めのスポット光により見やすい配光と、光の到達距離の長さを両立させました。ヘッド内にあるジャンパーブロックにより光量設定が変更できます。明るさが必要な場合は「高」へ設定することにより、光の到達距離469mのパワフルな光へ。長時間点灯か必要な場合は「低」へ設定することにより15時間の連続点灯が可能です。本体には耐衝撃性ABS樹脂を使用しています。
オレンジ アズワン品番62-2930-21
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷