オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED ライト 単4」の検索結果
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番62-2930-89
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。
IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本
明るさ(Lm)28
付属品ネックストラップ
連続使用時間約2時間15分
防塵防水性能IPX4
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。
IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター
連続使用時間約6時間30分
高輝度LEDを7灯装備。
明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。
ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13
付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ
連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30
使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。
頑丈なポリカーボネートレンズ。
2m耐衝撃性試験済。
帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。
多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)High:50、Low:10
付属品ヘッドストラップ
電源単4アルカリ乾電池2本(付属)
材質(ケース)耐衝撃性ABS
光源C4LED
防水保護等級IPX7
連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池
材質耐衝撃ポリマー樹脂
幅(mm)140
高さ(mm)30
奥行(mm)30
保護等級IPX4
明るさ(Lm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高)
点灯時間(時間)8(高)
全長(mm)134
外径(Φmm)15(ヘッド)
質量(g)47
光源C4テクノロジースーパーLED
使用電池単4形アルカリ乾電池×2本
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
仕様CDP(高):950
最も軽量小型で手軽なスーパーLEDヘッドランプ「エンデューロ」。エンデューロは英語の「Endurance(耐久性,持久力)」という単語から作られた商品名です。その名が示すとおり、僅か2本の単4形アルカリ乾電池で最大24時間の連続点灯が可能。この価格でハイ、ローの調光機能を備えたスーパーLEDを採用。この0.5WLEDは、明るさと消費電流のバランスが良く、エンデューロの長時間点灯を可能にしました。光軸は上下90度の角度調整が可能。このスーパーLEDとリフレクターの組み合わせにより、従来のドーム型高輝度LEDが苦手であった中距離以遠の照射も可能にしました。ライトは防滴構造ですので雨中での使用にも安心です。台座のクリップを利用して帽子のつばにクリップオンすることが出来ます。ヘッドストラップはトップバンドなしのタイプとなります。※ヘルメット用のゴムストラップ(61003)は別売りとなります。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
アズワン品番62-2931-23
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。
本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
明るさ(Lm)65
色ブラック
防水保護等級IPX4
付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ
光源C4 LED
照射距離(m)41
連続点灯時間(時間)6.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
C4 LEDバルブを採用したヘッドランプ。
USB充電と乾電池(別売)の2電源対応。
フェイスキャップ(レンズ)を左右に回転させることでオン・オフ、集光・散光を切り替えることができます。
素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能。
手袋をした手でも操作しやすいデザイン。IPX4防沫形。
ヘッドは60°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)Highモード:125、Lowモード:30
付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電池、USBケーブル
連続使用時間(時間)Highモード:約3.5、Lowモード:約10
使用電池専用リチウム充電池(付属)または単4アルカリ乾電池3本(別売)
3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプグローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。
3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン
2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、グリーン(ナイトビジョン)
ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。
取り外し可能なコヨーテカラーのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。
長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。
壊れにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンGreen:1.25(High)、0.25(Low)
色コヨーテ
電源単4アルカリ電池3本(付属)
傾斜角度(°)45
防水保護等級IPX4防水
照射距離(m)Spot:95(High)、57(Medium)、35(Low)、Flood:29(High)、18(Medium)、9(Low)
連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)、14(Medium)、38(Low)
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。