「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。
日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。
メンテナンスコスト削減につながります。
また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。
トラスコ品番369-8176
容量(mL)946
容量(L)0.9
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。