マウント延長金具 ブラック NPOシリーズ摂津金属工業
カードガイド(一体型)20本入 IGEシリーズ摂津金属工業
サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ摂津金属工業
自在キャスター ストッパー付 2個入摂津金属工業
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ摂津金属工業
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ摂津金属工業
アースバーキット ニッケルめっき EBKシリーズ摂津金属工業
アイボルト 亜鉛めっき 4個入 RAEBシリーズ摂津金属工業
絶縁ストリップ FRP-84シリーズ摂津金属工業
ファンプレートカバー 120mm角ファン穴用 W122.9×H1×D122.9mm ブラック摂津金属工業
19インチマウント モニター取付フレーム W482×H60×D40mm ペールグレイ摂津金属工業
19インチフレーム摂津金属工業
ケーブルクランプバーセット摂津金属工業
ストッパー付スライドレール棚摂津金属工業
ラッチ付引き出しユニット REL2シリーズ摂津金属工業
標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ摂津金属工業
プレートセット ノーマルタイプ ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー摂津金属工業
キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入摂津金属工業
接地2Pコネクタプラグコード DHシリーズ摂津金属工業
ケーブルバインドアーム ブラック FCBシリーズ摂津金属工業
チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
サポートアングル ブラック NPSAFシリーズ摂津金属工業
薄型サポートアングル ブラック RASAシリーズ摂津金属工業
JIS・EIA変換金具 亜鉛めっき RACAシリーズ摂津金属工業
ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ摂津金属工業
グランドプレート ブラック FDOシリーズ摂津金属工業
液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ摂津金属工業
1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ摂津金属工業
アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ摂津金属工業
パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ摂津金属工業
ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ摂津金属工業
小型ラック SKRシリーズ摂津金属工業