AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)。本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。