13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンプレート等の、ファンモーターを取り付けない箇所の開口部をふさぐカバーです。工具を使わず、リベットで簡単に取り付けできます。UL94V-0適合の難燃性素材(ポリカーボネート)を使用しています。
仕様●外形サイズ:W122.9×H1×D122.9mm●質量:0.02kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6457-89
1個
559 税込615
7日以内出荷

キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。ファンモーターは120mm角のファンモーターを取り付けできます。ラック上部から強制排気を行なう場合に使用します。目的の仕様に合うように、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ファンモーターを取り付けない開口部にはファンプレートカバー(RAFM-120APB)を取り付けてください。外装色は2色から選択できます。※ RKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
1枚
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。ファンモーター(120mm角の機種)が4個または6個取り付けできます。ケーブル入線用穴(カバー付)を設けています。※ファン天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
1枚
12,980 税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ラック上面に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。
1個ほか
23,980 税込26,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。入線用穴(カバー付)を設けています。
1枚
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガード等取り付けできます。※ ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。
1枚
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファンモーターの取り付けが容易になる金具です。ファンプレート(FDO-□□□FPW)等にファンモーター(RAFMシリーズ、120mm角のタイプ)を容易に取り付けることができます。
1式(2本)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
1枚
11,980 税込13,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W662×H48×D1053mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6429-89
1枚
17,980 税込19,778
32日以内出荷

SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
1枚
11,980 税込13,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6458-03
1式(2個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6458-02
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

摂津金属工業ファンモーター取付金具
エコ商品
ファンモーターの取り付けが容易になる金具
仕様ファン120mm角 厚さ38mm用 亜鉛めっき 高さ(mm)13.5 質量(g)70 奥行(mm)119.4 間口(mm)29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×13.5×119.4 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷