3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度 付属品取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂 電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh) 本体寸法(mm)150×120×325 本体質量(g)315 保護等級IP44 センサー感知方式人感 設置場所屋外 灯数2 点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時) 感知距離(m)約3~4 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして 材質ABS・ポリスチレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80 検知範囲約45° 使用電池単四電池3本 センサー感知方式人感・明暗 明るさ(Lm)約250 人感センサ検出距離(m)約3.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

セーブインダストリー7LEDマルチセンサーライト SV-5462
人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。
使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売) 防水性IPX4 機能LEDライト 付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3 材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン 質量(g)約178 寸法(cm)13.9×12×12 光源白色LED(7灯) 検知方式赤外線検知方式 明るさ(Lm)約30 検知エリア(m)約3~5/検知幅90° 点灯時間約30秒
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷