オフィス家具/照明/清掃用品 :「首振り装置」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45 材質本体:鉄、羽根:プラスチック 寸法(mm)835×723×1300H(最長) 質量(kg)6.2 長さ(m)コード:2.4 電圧(V)単相100 消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123 羽根枚数4 周波数50Hz/60Hz 首振角度(°)80 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139 最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277 風量調整3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,290 税込20,119
翌日出荷