オフィス家具/照明/清掃用品 :「デスク 奥行60」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ホワイトボード600×450 PT-180-1-BK付
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上 付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個 間口(mm)600
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下白マット600×450 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~50 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション 材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム 寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150) 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1箱
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-1-BK付
・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。・エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大50mm●有効奥行:60mm以上 付属品パネル用クランプ(PT-180-1-BK)2個 間口(mm)900
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下白マット900×600 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~50 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途パーテーション 材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1箱
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ) 大
エコ商品
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途間仕切り、パーテーション 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 幅(mm)900 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1セット(2個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)