オフィス家具/照明/清掃用品 :「安全性」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性
トラスコ品番473-2693
容量(mL)480
質量(g)580
TKG品番9-1327-0401
TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安全性の高い微生物と発酵抽出物(酵素)を独自の製法で加工した、微生物製剤です。
油脂分などの有機物を分解。食品売り場の床の滑り、ヌメリ防止や臭気の低減に有効です。
液性中性
使用希釈倍率ぬるま湯で50~200倍
1箱(4L×2本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)
対象害虫クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫
材質ポリエチレン系樹脂
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
耐熱温度(℃)60未満
有効成分エトフェンプロックス(プレスロイド化合物)
有効期間屋内:1年、屋外:3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
1ケース(10mL×5巻)
¥35,900
税込¥39,490
6日以内出荷
細菌やウイルス除去に優れる新技術AHP「活性化過酸化水素」を採用した高性能の除菌・除ウイルス剤です。
アメリカ環境保護庁(EPA)で認可された除菌剤で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し対象表面を衛生的に保ちます。
洗剤に触れず簡単希釈できる「自動一体型ボトル」採用により、清掃作業を標準化できます。
除菌効果。
用途プレウェットシステム適応品 病院・老健施設など高度なウィルス対策が必要なユーザー様の環境表面除菌に使用
液性酸性
使用希釈倍率16~256倍
効果除菌
清掃時間を大幅短縮!従来の糸モップ&バケツの清掃方法と比べて最大50%の作業時間短縮が可能です。
清掃幅はモップの2倍以上・バケツ給水、排水不要・清掃途中モップすすぎ、絞り不要・後片付けもこれ1本
安全性も向上しコストも削減
バケツや水による衝突事故、スリップ事故のリスクも下がり安全に作業が可能です。また使用する洗浄水も大幅に削減します。
シンプル構造で楽々作業
シンプルな構造で使い方も簡単で、軽量設計なため、どなたでも手軽に作業が可能です。
500ml の液剤ボトル付きで、水または洗剤希釈液を噴霧しながら水拭き作業が可能です。
モップの水拭き作業に、バケツ不要!どなたでも、簡単準備!簡単作業!
用途ハードフロアの除塵、水拭き作業
寸法(cm)フレーム:40×10、ハンドル:157
質量(g)880
タンク容量(mL)約500
作業量(目安)約200m2/1タンク
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。
希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、
衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡
商品タイプ業務用
pH値10.5(原液)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
タイプノンリンスタイプ
使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。