操作時、移動時、保管時、それぞれの場面で最適なハンドルの高さに容易に調整可能です。ブラシやパッド台、スクイジーの取付けも簡単です。本体重量も非常に軽く、スムーズな準備作業できます。分かりやすく、シンプルタッチで操作可能な、タッチ式操作パネル採用。マシン後方のラッチを開ければ簡単にバッテリーの脱着が可能。予備バッテリへの交換や、充電時の保管も楽々です。ブラシの中心から全面に広がる散水機構で少ない散水量でも、安定した洗浄力が得られます。半円のスクイジーも洗浄部すぐ後方に位置し、高い汚水吸水力を可能にします。
セット内容マシン本体、ポリスクラブブラシ
寸法(mm)520×850×高さ1132
質量(kg)34
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:150
電源Li-ion 36V
タンク容量(L)汚水:18、清水:18
洗浄幅(mm)400
稼働時間(分)約60
1台
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。