オフィス家具/照明/清掃用品 :「18l缶」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など 液性アルカリ性 希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
1本(5L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。 使用希釈倍率20~120倍 液性アルカリ性
1本(5L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

界面活性剤の最適な組み合わせによる強力な洗浄力を持ちながら、皮膜ダメージが非常に少なく、中性で高生分解性を持ち、排水時の懸念が少ない環境負荷低減型の中性床用ノンリンスクリーナーです。
液性中性 種別環境型多目的洗剤 希釈倍率20~120倍
1缶(18L)
6,398 税込7,038
当日出荷

オイルやグリースなどの油汚れに浸透して作用しますので、工場、ガソリンスタンド、車輌関係などの洗浄に適しています。水性ワックスの洗浄、はく離にもご使用いただけます。
用途鉱物油で汚れた場所を水洗いできる表面の洗浄。 容量(L)18 本体寸法(mm)W258×H289×D340 質量(kg)19.0 液性強アルカリ性 仕様PRTR該当 トラスコ品番409-6916 材質主成分:界面活性剤、シリケート緩衝剤、溶剤
1缶(18L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

シーバイエスジムエース
ウレタン樹脂などでシールされた木床用の樹脂仕上剤です。 滑りにくく、耐久性が高いので体育館床に最適です。
用途体育館 液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

グランプリは仕上剤に求められる基本性能「耐スカッフマーク性」および「耐ヒールマーク性」に非常に優れ、従来の製品には見られない圧倒的な耐久性を実現しました。高い耐久性を求められる「歩行量が多くヒールマークの多い場所、光沢低下速度が速い場所」、「もっと床美観を高めたい場所」、「定期作業を延長してコストダウンを図りたい場所」に最適な高濃度樹脂仕上剤です。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど化学床全般の仕上剤 作業量(目安)1m21回塗布あたり15mL使用(18L1缶で約1200m2の1回塗布が可能)
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックハウス症候群疑惑物質を原料として一切含みませんので、より安心して使用が出来る、体育館用樹脂仕上剤です。耐スリップ性、耐久性にすぐれ、低臭ですので、学校の体育館のフロアメンテナンスに最適です。
用途体育館 液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌日出荷

シーバイエスグランドスラム
ワックス塗布後、従来の汎用樹脂仕上剤と比べて、高級感のある床映を実現できます。高い耐ヒールマーク性による日常作業の軽減と、優れた光沢維持性による定期作業の周期延長により、メンテナンスコストの削減が可能となります。18Lで約1200m2の1回塗布が可能。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイル等化学床全般の仕上剤として。
1缶(18L)
12,980 税込14,278
翌日出荷

ベストセラー商品。オールマイティーに使用可能な強力剥離剤。
用途床ワックスの剥離剤 pH値11.9 液性アルカリ性 成分アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤、水 使用希釈倍率5~20倍 アズワン品番64-3809-88
1缶(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

天然石材を傷めることなく、安心して使用できます。密着性に優れ、鏡面仕上げはもちろん、あらゆる表面状況に使用できます。
用途大理石、御影石、テラゾーなどの天然石材用仕上剤です。
1缶(18L)
18,980 税込20,878
翌日出荷

大理石、御影石などの天然石材を傷めることなく安心して使用できます。使用希釈を調整することにより、表面洗浄及び剥離作業ができる、兼用タイプのクリーナーです。剥離洗浄:5倍希釈。表面洗浄:20倍希釈
用途大理石、御影石、テラゾーなどの天然石材用表面洗浄剤および剥離剤。 トラスコ品番409-6894
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

デリケートな床材を傷めることなく、樹脂仕上剤のはく離を行うことができます。
用途剥離剤 液性アルカリ 種別強力剥離剤 希釈倍率5~15倍
1缶(18L)
11,980 税込13,178
翌日出荷

シーバイエスTG
強固で耐久性のあるTGの皮膜は、水性ワックス(ワックスエマルジョンタイプ)の中で、汚れやブラックヒールマークがつきにくく、いつまでも美しさを保ちます。 磨くと深い光沢が得られ、手入れしやすく、管理費が安く経済的です。
液性水性ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌日出荷

床用クリーナーの希釈倍率を変えることにより、表面洗浄とはく離が可能な半樹脂タイプの仕上剤です。
液性半樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

業界最高クラスの剥離力。石鹸の香りで低臭且つ消泡効果も高い。
用途床ワックスの剥離剤 液性アルカリ性 pH値12 成分アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤、香料、水 使用希釈倍率10~30倍 アズワン品番64-3809-89
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

シーバイエスシールド
激しい歩行によって付く、「スカッフマーク」「ヒールマーク」に対し自社最高の耐久性を発揮する新開発の「シールドポリマー」を配合することで、長期間、フロアの美観レベルを維持できる樹脂仕上剤です。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌日出荷

新開発の3層構造ポリマーが抜群の高光沢を発揮します。 また造膜性と塗り重ね性に富み、耐久性に優れた高濃度樹脂仕上剤です。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
15,980 税込17,578
翌日出荷

おすすめ人気ランキング