オフィス家具/照明/清掃用品 :「ファンエアーフィルター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チコーエアーテックSKシリーズ
前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)