オフィス家具/照明/清掃用品 :「フィルター枠」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チコーエアーテックフィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1 材質ポリエステル+PTFE+SUS 形状ミニプリーツ 最高温度(℃)60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124 関連資料(30.86MB) 材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
1個
28,975 税込31,873
10日以内出荷

・CGU-250-ACC用の1次フィルタ―です。
仕様アルミ枠なし。5枚入/箱
1箱(5枚)
6,980 税込7,678
6日以内出荷

1個
6,480 税込7,128
6日以内出荷

チコーエアーテック高機能フィルタ
高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1 材質ポリエステル+PTFE 形状ミニプリーツ 最高温度(℃)60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50 捕集効率(%)0.3μ 99%以上 関連資料(30.86MB) 材質(フィルター枠)ABS
1個
12,350 税込13,585
10日以内出荷

チコーエアーテックHEPAフィルタ 350×350×124mm
アルミ枠HEPAフィルタ
適合機種CBA-1200AT3-HI-V1/CBD-1000AT3-DSA-J/CMP-750AT3N(-E)-V1/CMP-1500AT3N(-E)-V1/SHP-1000AT3/SHP-1200AT3 材質ガラス繊維 形状ミニプリーツ 最高温度(℃)80 捕集効率(%)0.3μ 99.97%以上 関連資料(30.86MB) 直径×長さ(mm)123×93×34 材質(フィルター枠)アルミ
1個
4,890 税込5,379
10日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
機能を絞ることで低コスト・小型高性能を両立させた集塵機です。全体重量が8.5kgと軽量で、設置は横置き・縦置きの2WAYで使用可能な風量型集塵機です。簡易式集塵機CKU-050-SP-HIは、機能を絞ることで低コストと小型高性能を両立させた風量型集塵機です。全体重量が8.7kgと軽量で、設置は横置き・縦置きが可能な2WAY型集塵機です。縦置きにすることで設置面積を抑えることができます。(280×276mm)。着脱フランジ:変更可能サイズ Φ38 : 型式FRJ-D-38-35-92 Φ50 : 型式FRJ-D-50-35-92。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
質量(kg)8.5 出力(W)50 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D352×W280×H276 定格電流(A)2.3 最大静圧(kPa)2.5 対応1次フィルタ:FB-25(フィルタ容量 2.5L)、2次フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)57 最大風量(m3/min)2.6 吸込口径(Φmm)50(別売38) 関連資料(30.86MB)
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 450W
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)10 出力(W)450 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D340×W290×H276 定格電流(A)7.6 最大静圧(kPa)9.3 対応1次フィルタ:FB-25、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)58~70 最大風量(m3/min)1.9 吸込口径(Φmm)65(別売50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

チコーエアーテック集塵機 250W
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)16.4 出力(W)250 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D422×W340×H328 定格電流(A)5.3 最大静圧(kPa)2.4 対応1次フィルタ:FB-30(フィルタ容量 4.5L)、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)52~60 最大風量(m3/min)4.6 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
249,800 税込274,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 500W HEPAフィルタ取付
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)29 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D483×W400×H399 定格電流(A)9.8 最大静圧(kPa)2.9 対応1次フィルタ:FB-700-22(フィルタ容量 5.0L)、2次フィルタ:CHF-3535-70、排気フィルタ:CHF-3535-70 電源コード(m)3 騒音値(dB)57~65 最大風量(m3/min)7 吸込口径(Φmm)100(別売75・65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 600W HEPAフィルタ取付
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)17.4 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D452×W340×H328 定格電流(A)7.9 最大静圧(kPa)9.5 対応1次フィルタ:FB-30、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)61~69 最大風量(m3/min)4.2 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
469,800 税込516,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 600W
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)17.4 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D452×W340×H328 定格電流(A)7.9 最大静圧(kPa)9.5 対応1次フィルタ:FB-30、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)61~69 最大風量(m3/min)4.2 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
449,800 税込494,780
3日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 500W
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)29 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D483×W400×H399 定格電流(A)9.8 最大静圧(kPa)2.9 対応1次フィルタ:FB-700-22(フィルタ容量 5.0L)、2次フィルタ:CHF-3535-70、排気フィルタ:CHF-3535-70 電源コード(m)3 騒音値(dB)57~65 最大風量(m3/min)7 吸込口径(Φmm)100(別売75・65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
319,800 税込351,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 450W HEPAフィルタ取付
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)10 出力(W)450 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D340×W290×H276 定格電流(A)7.6 最大静圧(kPa)9.3 対応1次フィルタ:FB-25、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)58~70 最大風量(m3/min)1.9 吸込口径(Φmm)65(別売50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 250W HEPAフィルタ取付
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)16.4 出力(W)250 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D422×W340×H328 定格電流(A)5.3 最大静圧(kPa)2.4 対応1次フィルタ:FB-30(フィルタ容量 4.5L)、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)52~60 最大風量(m3/min)4.6 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
269,800 税込296,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
質量(kg)48 出力(W)500 電源(V)200単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D581×W526×H579 定格電流(A)7 最大静圧(kPa)3.4 対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250 電源コード(m)3 騒音値(dB)60~64 最大風量(m3/min)13 吸込口径(Φmm)125 関連資料(30.86MB)
1個
379,800 税込417,780
20日以内出荷

チコーエアーテックHEPAフィルタ 123×93×34mm
HEPAフィルタ
適合機種CHV-030AD-HI-V1/CBA-750AT3-HC-DSA-V1/CHP-1600AT3 材質ポリプロピレン+PTFE 形状ミニプリーツ 最高温度(℃)60 捕集効率(%)0.3μ 99.9%以上 関連資料(30.86MB) 直径×長さ(mm)172×142×30 材質(フィルター枠)ABS
1個
6,490 税込7,139
10日以内出荷

チコーエアーテック円筒型フィルタ
円筒型フィルタ
形状円筒型 関連資料(30.86MB) 材質(フィルター枠)上:スチール、下:硬質ウレタン
1個
23,750 税込26,125
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)