7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフ着脱式LEDハンドライト ヒーター付。セフ + LEDハンドライト + ハンドヒーター。ヒーター機能は60℃(強)/ 50℃(中)/ 40℃(弱)切替。スイッチONでグリップ全周がすぐ温まる急速発熱設計。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの明るさ3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池専用充電池(LE-ZP3747) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式フラッド照射 外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハーネスに装着できるワークライト。 ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。 選べる明るさ3モード。 目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー 全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350 付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用) 外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます) 適合ベルト幅(mm)48以内 本体質量(g)91 連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンス 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-83 照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 適合ベルト厚(mm)3以内 落下衝撃(m)2
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式フラッド照射 外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池単4形電池3本 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池専用充電池(LE-ZP3747) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト用テールキャップ
セフ着脱式LEDハンドライト用テールキャップ ※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用 必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要
仕様●対応機種:SFHDシリーズ(SFNDH50A-B47/SFNDHH50A-B47/SFNDH50A-3A3)●材質:Al アズワン品番67-9307-45
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング