水のチカラで自然なヒンヤリとした涼風を送る多機能冷風扇。
風量3段階切替やオフタイマー機能、左右自動ルーバーやおやすみモードなど充実した機能を搭載しています。
乾燥モードを使用すれば、部屋干しの洗濯物をスピード乾燥することができます。
本体上部の持ち手とキャスター付きで部屋間の移動もしやすく、様々な場所で使用できます。
離れた場所からも付属のリモコンで操作が可能です。
用途冷風扇
付属品リモコン、保冷タンク、キャスター×4
材質ABS、PP
質量(kg)約4.5
消費電力(W)45
タンク容量(L)最大5.5
電源コード(m)1.5
機能送風モード、自然風モード、おやすみモード、乾燥モード、涼風モード
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×30.5×72
風量調整3段階
首振り左右80°(自動)上下(手動)
1時間あたりの電気代目安(円)約1.4
切タイマー1・2・4・8時間
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
室温に近い温度で排気する新技術採用のダクトレススポットクーラー。排熱ダクトの取り付けと室外への排熱が必須な従来のスポットクーラーに比べ、コンセントに挿すだけで設置できるので、窓のない部屋や狭い空間でも使用することができます。お部屋の湿った空気を大容量タンクにたっぷりと溜めることができ、除湿にも最適です。一般的なスポットクーラーよりも軽量でコンパクトな省スペース設計となっており、キャスター付きなので移動もカンタン。場所を選ばず使用できる革新的なスポットクーラーです。
用途冷風機
仕様ルーバー:上下(自動)
付属品リモコン
材質ABS、アルミ
質量(kg)13.6
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)50Hz/250、60Hz/300
タンク容量(L)約4.3(満水時自動停止)
電源コード(m)1.8
機能冷風モード、送風モード、除湿モード(連続/30~90%)、おやすみモード、メモリー機能、減灯機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)32.5×27×58
風量調整強・弱・自動
除湿能力(L/日)15
1時間あたりの電気代目安(円)約9.3(300W連続運転時)
入タイマー1~24時間(1時間単位)
切タイマー1~24時間(1時間単位)
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。