オフィス家具/照明/清掃用品 :「回転 タイマー」の検索結果
工具不要でガードを分解してキレイに洗える「ウォッシャブルサーキュレーター」。いつも清潔お手入れラクラクをコンセプトに、ホコリの溜まりやすい台座を筒型の支柱に置き換えた、コンパクトな台座レスデザインを採用。カウンターなど従来設置が難しかった小さなスペースにも置きやすく、本体の掃除頻度も少なくすることができます。またガード分解も回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約1.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24/26
モーターACモーター
電源コード(m)1.5
機能メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30
風量調整3段階
首振り左右80°(自動)上下90°(自動)
適用畳数(目安)16畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81
切タイマー1・2・4時間
1個
¥6,790
税込¥7,469
4日以内出荷
工具不要でガードを分解してキレイに洗えるウォッシャブルサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。コンパクトな台座レスデザインで本体の掃除頻度を少なくすることができ、ガード分解は回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載した多機能コンパクトモデルです。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約1.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)16
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能節電センサー、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30
風量調整11段階
首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)
適用畳数(目安)18畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.50
入タイマー1~9時間(1時間単位)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
¥9,790
税込¥10,769
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。