オフィス家具/照明/清掃用品 :「除湿器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインバード衣類乾燥除湿器
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要 質量(kg)10 ホワイト 定格電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)4(4で自動停止) 定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527 電源コード(m)1.8 風向上下(自動) 除湿方式コンプレッサー方式 除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz) 除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz) 切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
1個
22,980 税込25,278
欠品中

JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要 付属品集じんフィルター、日付ラベル 質量(kg)11.5 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)【排水タンク】2 定格消費電力(W)140/170(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480 電源コード(m)1.8 モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄 運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48 寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本) 適合床面積6畳(空気清浄モード) 除湿方式コンプレッサー方式 除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz) 除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2)) 切タイマー2/4/6時間
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷