オフィス家具/照明/清掃用品 :「耐衝撃」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に 仕様80lm(アップグレード) トラスコ品番818-5874 セット内容Oリング、Keyリング 質量(g)14.5 外径×全長(mm)12×76 使用チップ(LED)Cree XPG 保護等級IPX8 縦(mm)13.5 横(mm)15 耐衝撃性1.5m 照射距離(m)(有効)15 電球の種類LED 特殊用途防水
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に 電源単3電池(1個)別売 特殊用途防水 全長(mm)84 材質ボディ:航空機アルミニウム 仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOS トラスコ品番818-5875 セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン 質量(g)36.6 全光束(Lm)100 耐衝撃性1.5m チューブ径(Φmm)19 外径(mm)22 防水保護等級防水等級IPX6 照射距離(m)(有効)15 電球の種類LED
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

用途暗闇での明かりの確保に 特殊用途防水 材質ボディ:航空機アルミニウム 使用チップ(LED)Cree XPG 保護等級IPX8 耐衝撃性1.5m 最高使用深さ(m)2(耐水) 電球の種類LED
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。 ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。 最大200ルーメンの明るさで照射します。 200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
用途暗闇での明かりの確保に 仕様200lm(アップグレード) トラスコ品番818-5876 セット内容ストラップ、カラビナ 材質ボディ:ABS&アルミニウム 全長(mm)154 電源単3形乾電池(4個)別売 使用チップ(LED)Cree XPG 保護等級IPX6 縦(mm)58 横(mm)58 耐衝撃性1.5m 照射距離(m)(有効)15
1本
3,298 税込3,628
当日出荷