明るくワイドに照らすCOBを搭載した、ハンドタイプのLEDワークライトです。COBは、従来LEDの「点」発光とは違う「面」発光で、ムラなく広範囲を明るく照らすLEDです。背面には、収納式の吊り下げ用フックとマグネットが付いています。
トラスコ品番254-1126
材質ABS
幅(mm)35
高さ(mm)220
奥行(mm)60
光源色色COB×2
明るさ(Lm)300
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
COBとSMDを搭載した、充電式の作業用ライトです。COBは面発光なので、LEDの直線的な照射に比べ光が広範囲に拡散し、全体的に明るく照らすことができます。3種類の点灯パターンにより、用途に合わせて使用できます。可動式スタンドは、180°の範囲で7段階の角度調節が可能です。背面には、360°回転する吊り下げフックが付いています。背面および可動式スタンドにはマグネットが付いているので、金属面に取り付けることが可能です。
付属品AC100V-USBアダプター×1、マイクロUSBケーブル×1
トラスコ品番201-2248
材質本体:ABS、ライトカバー:PC
全長(mm)217
充電時間(時間)約4.5
明るさ(Lm)約45(1SMD)、約120(COB-Low)、約420(COB-Hi)
点灯時間(時間)約25(1SMD)、約10(COB-Low)、約3(COB-Hi)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。