2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住化エンバイロメンタルサイエンスThermacell ブユ虫シールド
屋外での楽しいひと時を守る!アウトドア用ブユ・虫シールド。マットタイプで確実な効き目。有効成分プラレトリンを加熱・揮散します。ブユ・虫シールドの仕組み:1.スイッチを入れる。2.ブタンガスカートリッジが燃料を供給します。3.マットが加熱されることで、有効成分を揮散し、シールドを形成します。簡単な使い方:1.本体にマットを入れる。2.ブタンガスカートリッジを入れる。3.スイッチをONにスライドする。4.10秒後にスタートボタンを3~5回押す。【特徴】肌に薬剤をつけず簡単虫よけ:空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつける必要がありません。【特徴】最大12時間持続:虫よけマットは1枚あたり最大4時間、ブタンガスカートリッジは1本あたり最大12時間持続します。【特徴】持ち運び簡単:軽量で握りやすい形状のため、簡単に持ち運びすることができます。Thermasellとは:アウトドア用ブユ・虫シールドはアメリカThermacell社の開発した屋外用途の虫よけです。Thermacell社の虫よけは20年以上にわたり販売されており、世界中の29ヶ国。で販売・使用されている実績があります。
用途アウトドア、屋外の虫よけに。 ブラック 直径(Φmm)ブユ/直径1~2、ユスリカ/直径4~5
1個
6,780 税込7,458
3日以内出荷

住化エンバイロメンタルサイエンスBackpacker アウトドア用ブユ虫シールド
屋外の広範囲をカバーする虫よけ器です。キャンプや登山、釣りなど様々なアウトドアシーンで大活躍!。確実な効き目のマットタイプで有効成分プラレトリンを加熱・揮散させます。空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつけずに簡単に虫よけができます。マット1枚で約4時間使用可能です。有効範囲:ブユ/直径1~2m、ユスリカ/直径4~5m
用途アウトドアでの虫よけに。 セット内容本体、虫よけマット3枚、トラベルバッグ、取扱説明書 寸法(mm)117×155×60 質量(g)232
1個
8,180 税込8,998
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング