3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。 運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。 特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。 全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。 高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。 吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。 Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 電圧(V)単相100
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。 プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります) 食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 極数4極 形式全閉外扇屋内形 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 始動方式じか入 外観移動密閉形 モータ種類横形
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高圧洗浄機(エンジン駆動・直結タイプ) HPJ型 鶴見製作所 動画あり
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。 特にHPJ-4120ME型は、新たに余水仕様を採用した本格派の高圧洗浄機です。コンパクトタイプで扱いやすく、エンジンで駆動するため様々な用途で活躍します。ライトバンに積込可能な省スペース設計で、コンパクトな「高さ700mm×幅483mm×奥行き662mm」を実現しました。高い機動性で移動時の操作が容易です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)