オフィス家具/照明/清掃用品 :「30l 容器」の検索結果
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用
極数4極
電圧(V)三相200
強力パワーの温水噴射。エンジン駆動のため、電源のないところでも温水洗浄が可能です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用。土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。その他、給湯用。
付属品ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×20m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2")
構造三連プランジャポンプ
吐出量(L/min)13.5
関連資料(1.18MB)
圧力(MPa)9.8
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
91日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。