オフィス家具/照明/清掃用品 :「災害用ライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」ハローキティのコラボレーションモデル。暖色の優しい灯りにキティが浮かび上がり、あたたかに照らします。普段使いのインテリアだけでなく、キャンプなどのアウトドアや、災害時の灯りとしてもご使用いただける、使う時と場所を選ばないソーラーライトです。7時間のソーラー充電で最大24時間の連続点灯が可能。充電残量インジケータ付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。
用途防災の備えに。アウトドアに。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時) 点灯方式弱・中・強・点滅 明るさ(Lm)65 電球の種類LED 最大点灯時間24時間 ソーラー充電7時間
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。 エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。 軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED 明るさ(Lm)最大100 使用電池リチウムイオン電池内蔵 保護等級防水対応(IPX4準拠) 質量(g)約320 連続点灯時間(時間)満充電で最大20 材質プラスチック、リチウム電池 寸法(cm)12.7×12.7×5 LED暖色LED10個 点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強 バッテリー容量(mAh)2000 充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電 付属品マイクロUSB TypeBケーブル コード長さ(m)約5.4
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷