オフィス家具/照明/清掃用品 :「紙 管 3m」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ストレージを内臓した電源コード。
真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。
ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。
大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。
用途乾湿両用掃除機。
付属品フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ
材質(集塵タンク)ポリプロピレン
消費電力(W)1000
タンク容量(L)(集塵)20
本体質量(kg)6.2
吸込仕事率(W)190
集塵容量(L)(固形物のみ)14.6
電源コード(m)5
フィルター乾湿兼用カートリッジ式
ホース長さ(m)(蛇腹)2.1
ホース径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.24
騒音レベル(dB(A))75
最大真空圧(kPa)15
吸水容量(L)12.5
最大風量(CFM)80
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)38.2×36.7×50
総質量(kg)7.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。
ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1100
本体質量(kg)6.9
吸込仕事率(W)150
集塵容量(L)8.6
最大風量(m3/min)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337
材質(タンク)樹脂(PP)
運転音(dB)82
真空度(kPa)最大12.5
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)9.3
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。