オフィス家具/照明/清掃用品 :「2v用 LED」の検索結果
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED
付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル
電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー
全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)
光源3528LEDチップ
充放電回数500回
充電時間(時間)約4
モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階
光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
アズワン品番64-9675-36
使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色電球色
定格電圧(V)DC12
色温度(K)3000
消費電力(mW)14.4
防水性IP67
電球の種類LED
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに
保護等級IP65、耐衝撃IK09
明るさ(Lm)400/1000/2000/5200
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)3.7
照射角度(°)160(ワイドタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81
充電時間(時間)約3.5
点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)
セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ
材質TPU
寸法(mm)600×70×120
質量(g)220
タイプ充電式
電流(A)3
バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh
充電時間約2時間(DC5V 3A)
防塵防水性能IP66
色調2700~6500K
明るさ(Lm)900(MAX時)
調光方式無段階調光(輝度1~100%)
点灯時間約1.2時間(MAX時)
入力電圧DC5V
モデル高機能(色調可変無段階調光)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)1.55
消費電力(W)35
色温度(K)5500~6000
充電電流(A)12V/2
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)3000×6個
サイズ(mm)214×86×146
使用場所屋外
アズワン品番64-9675-53
明るさ(Lm)4000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色白色
定格電圧(V)DC12
色温度(K)6000
消費電力(mW)14.4
防水性IP67
電球の種類LED
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション
色白色
長さ(m)2
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000
色温度(K)6000
消費電力(mW)14.4
LED使用数(個)5050SMD:120
防水性IP67
電球の種類LED
1本
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。